Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PNF18-6F-M TERMINAL, FORK TONGUE, M3.5, 18AWG, RED,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2844285
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PNF18-6F-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Produktpalette: PNF Series
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 18AWG
  • Isolatorfarbe: Red
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Isoliermaterial: Nylon
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,533*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,603*
    € 0,71757
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,593*
    € 0,70567
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.