Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PN14-6FF-M TERMINAL, FORK TONGUE, M3.5, 14AWG, BLUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2844308
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PN14-6FF-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Leiterstärke (AWG): 18AWG to 14AWG
  • Produktpalette: PN-FF Series
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Isoliermaterial: Nylon
  • Anschlussmaterial: Copper
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,632*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,258*
    € 1,49702
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,007*
    € 1,19833
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,862*
    € 1,02578
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.