Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PV18-4R-CY TERMINAL, RING TONGUE, #4, 18AWG, RED, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2844344
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PV18-4R-CY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Bolzengröße - imperial: #4
  • Produktpalette: PV Series
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Isolatorfarbe: Red
  • Bolzengröße - metrisch: M2.5
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,75*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 1,064*
    € 1,26616
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,044*
    € 1,24236
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    PV18-4R-MY
    ab € 0,347*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.