Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PN18-8F-M TERMINAL, FORK TONGUE, M4, 18AWG, RED, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2844442
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PN18-8F-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Bolzengröße - imperial: #8
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Produktpalette: PN Series
  • Anschlussmaterial: Copper
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Isolatorfarbe: Red
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 18AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, PANDUIT, PN18-8F-M, 2844442, 284-4442
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,484*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,955*
    € 1,13645
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,932*
    € 1,10908
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.