Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH TL4100AF120QG. TACTILE SWITCH, SPST 50mA, 12VDC, SMD GU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2844537
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL4100AF120QG.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
SMD-Schalter
Schaltleistung: 50mA at 12VDC
  • Betätiger: Rectangular Button
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Schaltermontage: Edge Mount
  • Betätigerausrichtung: Side Actuated
  • Betätigungskraft: 120 gf
  • Schalterabmessungen (L x B): 6.2mm x 2.5mm
  • IP-Schutzart: -
  • Produktpalette: TL4100 Series
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, mikroschalter 12v, microschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, TL4100AF120QG., 2844537, 284-4537
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    6000
    € 25,00*
    ab € 0,731*
    € 0,851*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,51*
    € 1,19*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6000 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 6000 Stück ( entspricht € 5.106,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.