Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH RBW2ABLKRILFF1. ROCKER SWITCH, DPST, 16A, 125VAC, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2844606
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     RBW2ABLKRILFF1.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
Kontaktspannung V AC: 125 V
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Beleuchtung: Illuminated
  • Kontaktspannung V DC: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Schalterfunktion: Off-On
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Red
  • AC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Produktpalette: RBW2 Series
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 30 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, RBW2ABLKRILFF1., 2844606, 284-4606
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1080
    € 6,90*
    ab € 7,57*
    € 9,64*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 7,89*
    € 12,83*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.