Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH RR3112DBLKBLKNAF0. ROCKER SWITCH, SPDT, 16A, 125VAC, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2844609
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     RR3112DBLKBLKNAF0.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 16a
wippenschalter
Beleuchtung: Non Illuminated
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Black
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 20 mm
  • Schalterfunktion: On-Off-On
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • AC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Produktpalette: RR3112 Series
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: wippschalter ein aus ein, -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, RR3112DBLKBLKNAF0., 2844609, 284-4609
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,36*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.