Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH RA131C1121. ROCKER SWITCH, SPST, 16A, 125VAC, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2844696
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     RA131C1121.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 13 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Schalterfunktion: Off-On
  • AC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • Schalteranschlüsse: PC Pin
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Black
  • Produktpalette: RA1 Series
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 19.4 mm
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Kontaktspannung V DC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, RA131C1121., 2844696, 284-4696
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    € 6,90*
    ab € 0,50*
    € 0,61*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,717*
    € 1,456*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,456*
    € 1,73264
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,301*
    € 1,54819
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,263*
    € 1,50297
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,966*
    € 1,14954
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,887*
    € 1,05553
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.