Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002421 LIMIT SWITCH, PLUNGER, 250VAC, 5A, Limit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2846051
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002421
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
DC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Plunger
  • DC-Kontaktstrom, max.: 400 mA
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Betätigungskraft, max.: 9.8 N
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, MULTICOMP PRO, MC002421, 2846051, 284-6051
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,36*
    € 42,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,32*
    € 40,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,42*
    € 38,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,67*
    € 31,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,61*
    € 31,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,35*
    € 26,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.