Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002438 LIMIT SWITCH, BALL PLUNGER, 250VAC, 2A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2846068
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002438
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
DC-Kontaktspannung, max.: 48 V
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Betätigungskraft, max.: 26.67 N
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Produktpalette: -
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Top Plunger
  • AC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, MULTICOMP PRO, MC002438, 2846068, 284-6068
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 38,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,46*
    € 67,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,84*
    € 65,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,90*
    € 57,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,69*
    € 56,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,41*
    € 54,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,23*
    € 45,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.