Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002440 LIMIT SWITCH, COIL SPRING, 250VAC, 2A, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2846070
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Wobble Coil Spring
  • AC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktkonfiguration: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: 48 V
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Betätigungskraft, max.: 1.47 N
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, MULTICOMP PRO, MC002440, 2846070, 284-6070
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,78*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 39,62*
    € 47,15
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 39,28*
    € 46,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 38,34*
    € 45,62
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 37,91*
    € 45,11
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 37,78*
    € 44,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.