Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE 0ZCF0250FF2C FUSE, RESETTABLE PTC, 16VDC, 2.5A, SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2848499
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCF0250FF2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 16 s
  • Auslösestrom: 5 A
  • Nennspannung: 16 VDC
  • PPTC-Bauform: 2920 (7351 Metric)
  • Produktpalette: 0ZCF Series
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Haltestrom: 2.5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, kaltleiter, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, BEL FUSE, 0ZCF0250FF2C, 2848499, 284-8499
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2000
    € 25,00*
    ab € 0,215*
    € 0,265*
    3
    € 6,90*
    ab € 0,119*
    € 0,377*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 530,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.