Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE 0ZCG0014FF2C FUSE, RESETTABLE PTC, 60VDC, 0.14A, SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2848501
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCG0014FF2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Nennstrom, max.: 10 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktpalette: 0ZCG Series
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • PPTC-Bauform: 1812 (4532 Metric)
  • Auslösestrom: 300 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Haltestrom: 140 mA
  • Zeit zur Auslösung: 0.008 s
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, kaltleiter, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, BEL FUSE, 0ZCG0014FF2C, 2848501, 284-8501
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0589*
    € 0,1893*
    46 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0543*
    € 0,2043*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,111*
    € 0,262*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,111*
    € 0,13209
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011010
    ab € 0,0603*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011010
    ab € 0,0409*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.