Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAL TEST ELECTRONICS CT3185 MINIPRO TEST CLIP LEAD KIT, 10 PC, 500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2850342
Hersteller:
     CAL TEST ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     CT3185
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messleitungen
Messleitungssätze
Messtechnik
Tastköpfe
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anschlusslänge - imperial: 1.64 ft
  • Teststecker A: Miniature Hook Clip
  • Anschlusslänge - metrisch: 500 mm
  • Anzahl der Messleitungen: 10
  • Nennstrom: 6 A
  • Isolatorfarbe: Gray
  • Nennspannung: 150 V
  • Produktpalette: -
  • Teststecker B: Miniature Hook Clip
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: CAL TEST ELECTRONICS, CT3185, 2850342, 285-0342
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 64,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,80*
    € 99,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,59*
    € 99,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,72*
    € 92,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,61*
    € 91,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,84*
    € 77,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2490A
    ab € 11,09*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2900A
    ab € 8,74*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3273
    ab € 25,71*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3889
    ab € 14,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.