Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORM INTERFACE DR2KW203 KEYPAD SWITCH, 3X4, 0.3A, 12V, POLYMER,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2851380
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     DR2KW203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder storm
tastenfelder
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 12 V
  • Kontaktstrom, max.: 300 mA
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gehäusematerial: Polymer
  • Tastenfeld-Array: 3 x 4
  • Anzahl der Tasten: 12
  • Produktpalette: -
  • Tastenfeldausgang: Matrix
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, STORM INTERFACE, DR2KW203, 2851380, 285-1380
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 187,42*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 232,22*
    € 276,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 231,74*
    € 275,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 219,45*
    € 261,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 210,43*
    € 250,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 187,42*
    € 223,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.