Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 324444 TERMINAL, PARALLEL SPLICE, 2/0AWG, Produ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2851731
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     324444
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Parallelstoßverbinder
Steckverbinder
Produktpalette: AMPOWER Series
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Isolierung: Non Insulated
  • Leiterstärke (AWG), max.: 00 AWG
  • Anschlussmaterial: Copper
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,41*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.