Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 324446 TERMINAL, PARALLEL SPLICE, 4/0AWG, Produ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2851732
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     324446
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Parallelstoßverbinder
Steckverbinder
Leiterstärke (AWG), min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: AMPOWER Series
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 0000 AWG
  • Isolierung: Non Insulated
  • Anschlussmaterial: Copper
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,75*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.