Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEAK ELECTRONIC DESIGN UPS56 REPLACEMENT DCA/SCR LEAD SET, 200MM, Tes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2852079
Hersteller:
     Peak Electronic
Herst.-Nr.:
     UPS56
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messleitungen
Messleitungssätze
Messtechnik
Tastköpfe
Anschlusslänge - metrisch: 200 mm
  • Anzahl der Messleitungen: 3
  • Isolatorfarbe: Red, Green, Blue
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Teststecker A: Hook Clip
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung: -
  • Nennstrom: -
  • Teststecker B: Free End
  • Anschlusslänge - imperial: 7.9 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PEAK ELECTRONIC DESIGN, UPS56, 2852079, 285-2079
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.