Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUSE-HINDS E1016-8387 POWER ENTRY, PLUG, 400A, 600V, CABLE, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2853575
Hersteller:
     CROUSE-HINDS
Herst.-Nr.:
     E1016-8387
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Sonstige
Steckverbinder
CROUSE-HINDS
SVHC: To Be Advised
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Nennstrom: 400 A
  • Produktpalette: Cam-Lok J E1016 Series
  • Ausführung: Plug
  • Kontaktanschluss: Screw
  • Nennspannung: 600 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: E1016-8387, 2853575, 285-3575
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,26*
    € 84,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,29*
    € 83,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,37*
    € 80,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,07*
    € 67,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,69*
    € 62,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 49,82*
    € 59,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,27*
    € 56,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,71*
    € 53,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 41,83*
    € 49,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,91*
    € 45,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.