Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0805C103K4RACTU. MLCC CAPACITOR, 0.01UF, 16V, X7R, 10%, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2855149
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C103K4RACTU.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktlänge: 2.01 mm
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • Dielektrikum: X7R
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [2012 Metric]
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kondensatoranschlüsse: Standard Terminal
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Spannung (DC): 16 V
  • Kapazität: 10000 pF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Qualifikation: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0805C103K4RACTU., 2855149, 285-5149
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45 Tage
    nicht lagernd
    4000
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0161*
    € 0,0218*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    12000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0181*
    € 0,0238*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 67,08*
    € 86,28*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12000 Stück
    € 0,0238*
    € 0,02832
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0181*
    € 0,02154
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 12000 Stück ( entspricht € 285,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.