Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 134-1000-003 RF ADAPTER, 2.92MM PLUG-SMP PLUG, Conver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2855393
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     134-1000-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMP
SMP Adapter
adapter smp
Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • Ausgangskoaxialtyp: 2.92mm Coaxial
  • Impedanz: 50 ohm
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Plug
  • Zielkoaxialtyp: SMP
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • Produktpalette: 2.92mm SMK Series
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 134-1000-003, 2855393, 285-5393
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 152,48*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 230,22*
    € 273,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 223,54*
    € 266,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 208,94*
    € 248,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 199,04*
    € 236,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 186,52*
    € 221,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 166,50*
    € 198,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 152,48*
    € 181,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.