Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUSE-HINDS E1016-8366 POWER ENTRY, PLUG, 400A, 600V, CABLE, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2856013
Hersteller:
     CROUSE-HINDS
Herst.-Nr.:
     E1016-8366
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Sonstige
Steckverbinder
CROUSE-HINDS
Nennstrom: 400 A
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausführung: Plug
  • Nennspannung: 600 V
  • Produktpalette: Cam-Lok J E1016 Series
  • Kontaktanschluss: Screw
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: E1016-8366, 2856013, 285-6013
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 39,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,72*
    € 91,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,41*
    € 90,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,38*
    € 87,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,48*
    € 71,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,06*
    € 66,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 51,93*
    € 61,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 49,70*
    € 59,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 46,82*
    € 55,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 43,33*
    € 51,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,45*
    € 46,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.