Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 095-902-477M075 RF CABLE ASSY, SMA JACK-SMA PLUG, 29.6 Zoll,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2857260
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     095-902-477M075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
HF-Koaxialkabel
Kabel
konfektionierte
Mantelfarbe: Black
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA Plug to SMA Bulkhead Jack
  • SVHC: Lead
  • Impedanz: 50 ohm
  • Kabellänge - Imperial: 29.6 Zoll
  • Produktpalette: 095 LMR Cable series
  • Koaxialkabel: LMR-195
  • Kabellänge - Metrisch: 750 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL RF, 095-902-477M075, 2857260, 285-7260
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,02*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 43,17*
    € 51,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,09*
    € 50,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,69*
    € 48,42
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 39,69*
    € 47,23
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 38,59*
    € 45,92
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 37,02*
    € 44,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.