Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: T9GV1L24-24. RELAY, SPST-NO, 480VAC, 30A, PANEL, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2857857
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T9GV1L24-24.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulenwiderstand: 640 ohm
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Kontaktstrom: 30 A
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect / Solder
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Produktpalette: T9G Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, T9GV1L24-24., 2857857, 285-7857
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    392
    € 14,99*
    ab € 2,10*
    € 3,13*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 2,35*
    € 6,13*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.