Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: T9GV5L24-12. RELAY, SPDT, 480VAC, 20A, PANEL, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2857866
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T9GV5L24-12.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Spulenspannung: 12 VDC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Produktpalette: T9G Series
  • Kontaktstrom: 20 A
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect / Solder
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Spulenwiderstand: 160 ohm
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, T9GV5L24-12., 2857866, 285-7866
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,28*
    € 4,83*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 2,72*
    € 7,11*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.