Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM ADTSM66NVTR TACTILE SW, SPST-NO, 0.05A, 12VDC, SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2858134
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     ADTSM66NVTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
Betätigungskraft: 160 gf
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Schalterabmessungen (L x B): 6.2mm x 6.2mm
  • Produktpalette: ADTSM Series
  • Schaltleistung: 50mA at 12VDC
  • Betätiger: Round Button
  • IP-Schutzart: -
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • Betätigerausrichtung: Top Actuated
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: APEM, ADTSM66NVTR, 2858134, 285-8134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,418*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.