Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER M22-D-R/K10 PB SWITCH, SPST-NO, 3A, 24VDC, PANEL, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2858301
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-D-R/K10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Sonstige
Schalteranschlüsse: Screw
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V AC: 230 V
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Red
  • Produktpalette: RMQ-Titan M22 Series
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22.5 mm
  • DC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Druckknopf-Betätiger: Round Flush Flat
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Momentary
  • Farbe der Beleuchtung: Non Illuminated
  • IP-Schutzart: IP67, IP69K
  • AC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, EATON MOELLER, M22-D-R/K10, 2858301, 285-8301
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,40*
    € 48,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,14*
    € 46,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,70*
    € 43,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,27*
    € 36,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,89*
    € 34,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,19*
    € 31,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,15*
    € 28,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,52*
    € 24,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.