Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM MHSS1104 SLIDE SWITCH, SPDT, 0.3A, 6VDC, TH, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2858316
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     MHSS1104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter
AC-Kontaktspannung, max.: -
  • Kontaktstrom, max.: 300 mA
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Ausrichtung: Vertical
  • Schalterfunktion: -
  • Schaltermontage: Through Hole
  • DC-Kontaktspannung, max.: 6 V
  • Produktpalette: MHSS Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, APEM, MHSS1104, 2858316, 285-8316
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,388*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.