Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL ALM00FD15-97S(072) CIRCULAR CONN, RCPT, 15-97, WALL MOUNT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2858931
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ALM00FD15-97S(072)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
steckverbinder mil dtl 38999
Rundkontakt: Crimp Socket
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • Verschluss: Threaded
  • Steckverbindermaterial: Metal Body
  • Nutzungsklasse: EMI
  • Produktpalette: Amphe-Lite M3 Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Einsatzanordnung: 15-97
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Steckverbinderüberzug: Grey Zinc Nickel
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundsteckverbindergehäuse: Wall Mount Receptacle
  • Kontaktmaterial: -
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-38999 Series III
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, ALM00FD15-97S(072), 2858931, 285-8931
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 53,01*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,05*
    € 83,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,52*
    € 81,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,80*
    € 78,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,73*
    € 75,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,01*
    € 63,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.