Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL ALM06F9-35S(072) CIRCULAR CONNECTOR, PLUG, 9-35, CABLE, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2859003
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ALM06F9-35S(072)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
steckverbinder mil dtl 38999
SVHC: To Be Advised
  • Einsatzanordnung: 9-35
  • Verschluss: Threaded
  • Rundkontakt: Crimp Socket
  • Kontaktmaterial: -
  • Steckverbinderüberzug: Grey Zinc Nickel
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-38999 Series III
  • Rundsteckverbindergehäuse: Straight Plug
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Steckverbindermaterial: Metal Body
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Nutzungsklasse: EMI
  • Produktpalette: Amphe-Lite M3 Series
  • Kontaktüberzug: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, ALM06F9-35S(072), 2859003, 285-9003
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,97*
    € 68,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,07*
    € 66,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,24*
    € 63,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,52*
    € 60,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,79*
    € 56,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,12*
    € 56,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,56*
    € 55,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 46,00*
    € 54,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,66*
    € 48,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.