Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL ALM07FD17-8S(072) CIRCULAR CONNECTOR, RCPT, 17-8, JAM NUT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2859027
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ALM07FD17-8S(072)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
steckverbinder mil dtl 38999
Verschluss: Threaded
  • Produktpalette: Amphe-Lite M3 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Jam Nut Receptacle
  • Kontaktmaterial: -
  • Steckverbindermaterial: Metal Body
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbinderüberzug: Grey Zinc Nickel
  • Nutzungsklasse: EMI
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-38999 Series III
  • Einsatzanordnung: 17-8
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Rundkontakt: Crimp Socket
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, ALM07FD17-8S(072), 2859027, 285-9027
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 62,17*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,59*
    € 101,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,86*
    € 99,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,15*
    € 94,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,25*
    € 89,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 74,17*
    € 88,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 73,29*
    € 87,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 72,42*
    € 86,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,17*
    € 73,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.