Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL MB03A10-15PN(072) CIRCULAR CONN, RCPT, 15POS, FLANGE, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2859112
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MB03A10-15PN(072)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Produktpalette: Micro-B Series
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Body
  • Rundsteckverbindergehäuse: Flange Mount Receptacle
  • Steckverbinderüberzug: Grey Zinc Nickel
  • Rundkontakt: Crimp Pin - Contacts Not Supplied
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)
  • Kontaktüberzug: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Verschluss: Bayonet
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,10*
      
    Preis gilt ab 49.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 99 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 99 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 198 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 495 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 990 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 49500 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.