Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL MB03TE09-10PN(575) CIRCULAR CONN, RCPT, 10POS, FLANGE, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2859144
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MB03TE09-10PN(575)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Body
  • Verschluss: Bayonet
  • Rundkontakt: Crimp Pin - Contacts Not Supplied
  • Produktpalette: Micro-B Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderüberzug: Grey Zinc Nickel
  • Kontaktüberzug: -
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Rundsteckverbindergehäuse: Flange Mount Receptacle
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,61*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 17,94*
    € 21,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,59*
    € 20,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,10*
    € 20,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,52*
    € 19,66
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.