Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL ACS06AD18-1S(072) CIRCULAR CONN, PLUG, 18-1, CABLE, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2859314
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ACS06AD18-1S(072)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
Verschluss: Threaded
  • Rundkontakt: Solder Socket
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Produktpalette: AC Series
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-5015 Series
  • Einsatzanordnung: 18-1
  • Rundsteckverbindergehäuse: Straight Plug
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Steckverbinderüberzug: Grey Zinc Nickel
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktüberzug: Silver
  • Nutzungsklasse: General Duty
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, ACS06AD18-1S(072), 2859314, 285-9314
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,63*
    € 38,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,44*
    € 37,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,01*
    € 34,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,26*
    € 33,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,77*
    € 33,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,74*
    € 33,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,71*
    € 32,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,66*
    € 32,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,80*
    € 27,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.