Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL 97-60-16(958) PROTECTION CAP W/CHAIN, SIZE 16, METAL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2859340
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-60-16(958)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
abdeckungen
Staubschutzkappen
Steckverbinder
Werkzeuge
Zur Verwendung mit: 97 Series Size 16 Receptacle Circular Connectors
  • Produktpalette: 97 Series
  • Art des Zubehörs: Protection Cap
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbindermaterial: Metal Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.