Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Gerätesteckverbinder
>
Sonstige Gerätesteckverbinder
>
Artikel
CROUSE-HINDS E1016-1643S45 POWER ENTRY, RCPT, 400A, 600V, PANEL, Pr
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2859976
Hersteller:
CROUSE-HINDS
Herst.-Nr.:
E1016-1643S45
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Sonstige
Steckverbinder
CROUSE-HINDS
SVHC:
To Be Advised
Ausführung:
Receptacle
Nennstrom:
400 A
Produktpalette:
Cam-Lok J E1016 Series
Steckverbindermontage:
Panel Mount
Nennspannung:
600 V
Kontaktanschluss:
Screw
RoHS konform: Keine Angaben
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Gerätesteckverbinder
>
Sonstige Gerätesteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
E1016-1643S45
,
2859976
,
285-9976
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CROUSE-HINDS E1016SC-32 PROTECTION COVER, PLASTIC, BLACK, Access
CROUSE-HINDS
E1016SC-32
ab € 40,22*
Zubehör
CROUSE-HINDS E1016SC-34 PROTECTION COVER, PLASTIC, BLUE, Accesso
CROUSE-HINDS
E1016SC-34
ab € 40,15*
Zubehör
CROUSE-HINDS E1016SC-35 PROTECTION COVER, PLASTIC, GREEN, Access
CROUSE-HINDS
E1016SC-35
ab € 40,27*
Zubehör
CROUSE-HINDS E1016SC-36 PROTECTION COVER, PLASTIC, RED, Accessor
CROUSE-HINDS
E1016SC-36
ab € 40,15*
Zubehör
CROUSE-HINDS E1016SC-38 PROTECTION COVER, PLASTIC, WHITE, Access
CROUSE-HINDS
E1016SC-38
ab € 38,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen