Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE FSR01CE FORCE SENSING RESISTOR, SQUARE, 5KG, Loa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2860439
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     FSR01CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftsensoren
Sensoren
Wägezellen
Wandler
Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zellenausgang mV/V: -
  • Tragfähigkeit: 5 kg
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • Produktpalette: FSR Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: OHMITE, FSR01CE, 2860439, 286-0439
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.