Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN FAR-D5PF-881M50-M3E9-Z SAW DUPLEXER, 881.5MHZ, 2016, No. of Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2860507
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     FAR-D5PF-881M50-M3E9-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Duplexer
Filter
Passive
Produktpalette: FAR-D5 Series
  • Anwendungen Duplexer: CDMA, WCDMA Band 5
  • Anzahl der Pins: 9 Pin
  • Bauform - Filter: SMD
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,623*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.