Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN MAKK2520HR68M INDUCTOR, WIREWOUND, 0.68UH, 3.4A, Induc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2860527
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     MAKK2520HR68M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktbreite: 2 mm
  • Kernmaterial: Metal
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • DC-Widerstand, max.: 0.043 ohm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [2520 Metric]
  • Induktivität: 680 nH
  • Produktpalette: MCOIL MA-H Series
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • DC-Nennstrom: 3.4 A
  • Produkthöhe: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TAIYO YUDEN, MAKK2520HR68M, 2860527, 286-0527
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,121*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.