Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN D5DA942M5K2G6-Z SAW DUPLEXER, 942.5MHZ, SMD-8, No. of Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2860587
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     D5DA942M5K2G6-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Duplexer
Filter
Passive
Anzahl der Pins: 8 Pin
  • Anwendungen Duplexer: WCDMA Band 8
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: D5DA Series
  • Bauform - Filter: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: TAIYO YUDEN, D5DA942M5K2G6-Z, 2860587, 286-0587
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,03*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.