Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN D6DA2G140K2A4-Z SAW DUPLEXER, 2.14GHZ, SMD-8, No. of Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2860590
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     D6DA2G140K2A4-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Duplexer
Filter
Passive
Produktpalette: D6DA Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin
  • Anwendungen Duplexer: -
  • Bauform - Filter: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: TAIYO YUDEN, D6DA2G140K2A4-Z, 2860590, 286-0590
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,701*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,389*
    € 1,65291
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,375*
    € 1,63625
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,258*
    € 1,49702
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,069*
    € 1,27211
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,039*
    € 1,23641
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.