Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC002694. AXIAL FAN, 40MM, 24VDC, 8.9CFM, 25.5DBA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2885240
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002694.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Luftstrom - m3/min: 0.252 m³/min
  • Nenndrehzahl: 7000 rpm
  • Lüfterrahmen: Square
  • Geräuschentwicklung: 25.5 dBA
  • IP-Schutzart: -
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 39 mA
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Nennleistung: 940 mW
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Außentiefe: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Art des Lagers: Vapo Bearing
  • Luftstrom - CFM: 8.9 cu.ft/min
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC002694., 2885240, 288-5240
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    232
    € 14,99*
    ab € 7,09*
    € 10,63*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 8,60*
    € 13,61*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.