Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: V23061B1007A501. POWER RELAY, SPDT, 8A, 440VAC, TH, Conta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2887097
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23061B1007A501.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Produktpalette: MSR V23061 Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Relaismontage: Through Hole
  • Kontaktspannung V AC: 440 V
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Kontaktstrom: 8 A
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • Spulenwiderstand: 2.27 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, kartenrelais 24v, kartenrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, V23061B1007A501., 2887097, 288-7097
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,50*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.