Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLOBAL SPECIALTIES LCR-58 TWEEZER LCR METER W/ESR, SMD, 10KHZ, LCR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2887098
Hersteller:
     global Specialties
Herst.-Nr.:
     LCR-58
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCR-Messgerät
Messpinzette
Prüfpinzette
Testpinzette
Prüffrequenz, max.: 10 kHz
  • Messwert Induktivität, max.: 200 H
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Gerätetyp: SMD Component Testing Tweezer
  • Messwert Kapazität, max.: 6000 µF
  • Produktpalette: -
  • Messwert Widerstand, max.: 20 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: messpinzette, Bauelementeprüfung, LCR-Messgeräte, Messtechnik, GLOBAL SPECIALTIES, LCR-58, 2887098, 288-7098
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 116,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 147,16*
    € 175,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 146,72*
    € 174,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 141,63*
    € 168,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 125,90*
    € 149,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 116,22*
    € 138,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.