Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUALTEK ELECTRONICS 3021061-03M USB CORD, 2.0 TYPE A PLUG-PLUG, 9.8FT, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2887419
Hersteller:
     Qualtek Electronics
Herst.-Nr.:
     3021061-03M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Lightning-Kabel
USB-Version: USB 2.0
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Type A Plug to Type A Plug
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Black
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,56*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.