Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Quetschkabelschuh
>
Artikel
AMP - TE CONNECTIVITY 320383 TERMINAL, RING TONGUE, 1/4 Zoll, 2AWG, Stud
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2887924
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
320383
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Produktpalette:
SOLISTRAND Series
Leiterquerschnitt CSA:
42.4 mm²
Isoliermaterial:
Uninsulated
Leiterstärke (AWG), max.:
2 AWG
Isolatorfarbe:
-
Bolzengröße - metrisch:
M6
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Bolzengröße - imperial:
1/4 Zoll
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Ringzungen Kabelschuh
,
te connect.amp autom buchsenkontakt
,
buchsenkontakt
,
ringkabelschuh verzinnt
,
Crimpanschlüsse
,
Lötanschlüsse
,
Ringkabelschuhe
,
Steckverbinder
,
Stoßverbinder
,
AMP - TE CONNECTIVITY
,
320383
,
2887924
,
288-7924
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 1,57*
€ 3,54*
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 2,22*
€ 4,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity CERTI-CRIMP II Hydraulik Crimpzange / 8 → 2AWG, 457,2 mm
TE Connectivity
59975-1
ab € 6.234,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen