Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 8-35109-1 TERMINAL, RING TONGUE, #10, 10AWG, Stud


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2887949
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-35109-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
pidg steckverbinder gelb
Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Bolzengröße - imperial: #10
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Isolatorfarbe: Yellow
  • Produktpalette: PIDG Series
  • Leiterquerschnitt CSA: 6.64 mm²
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Bolzengröße - metrisch: M5
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 8-35109-1, 2887949, 288-7949
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,644*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,224*
    € 1,45656
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,023*
    € 1,21737
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,999*
    € 1,18881
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    PN10-10R-D
    ab € 0,524*
    Ähnlich
    Panduit
    PN10-10R-L
    ab € 1,25*
    Ähnlich
    Multicomp
    CRS-DY-1010
    ab € 0,557*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    35109
    ab € 0,232*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    32883
    ab € 0,391*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.