Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 8-36160-1 TERMINAL, RING TONGUE, #10, 14AWG, Stud


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2887953
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-36160-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Produktpalette: PIDG Series
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.62 mm²
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Bolzengröße - imperial: #10
  • Bolzengröße - metrisch: M5
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 8-36160-1, 2887953, 288-7953
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,47*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,938*
    € 1,11622
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    59250
    ab € 1.695,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.