Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 52929 TERMINAL, SPADE TONGUE, 22-16AWG, RED, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2888445
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     52929
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Bolzengröße - imperial: #6
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Anschlussmaterial: Phosphor Bronze
  • Isolatorfarbe: Red
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 16AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.65 mm²
  • Produktpalette: PIDG Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PIDG Steckverbinder, gabelkabelschuh, Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 52929, 2888445, 288-8445
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,27046*
    € 0,33852*
    3 Tage
    10789
    10
    € 14,99*
    ab € 0,229*
    € 0,615*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,251*
    € 0,741*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    47386
    ab € 794,33*
    Zubehör
    TE Connectivity
    59250.
    ab € 2.021,80*
    Zubehör
    TE Connectivity
    525690
    ab € 1.286,44*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58423-1
    ab € 96,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.