Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILL-MAX 310-47-108-41-001000 SIP SOCKET, 8POS, 2.54MM, THROUGH HOLE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2889862
Hersteller:
     Mill-Max
Herst.-Nr.:
     310-47-108-41-001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Reihenabstand: -
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbindertyp: SIP Socket
  • Produktpalette: 310 Series
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, MILL-MAX, 310-47-108-41-001000, 2889862, 288-9862
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,495*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,518*
    € 1,80642
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,411*
    € 1,67909
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.